Trapano da 1/4″

Codice art.: 52831
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
Codice articolo 52831
EAN / GTIN 0616026528314
Codice del produttore 52831
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano con impugnatura a pistola da 0,4 hp (298 W), disponibile nel design ergonomico Dynabrade, con comoda impugnatura ruvida e tattile. Questo potente motore pneumatico a ingranaggi, caratterizzato da una coppia elevata, è ideale per innumerevoli applicazioni industriali.
  • La piattaforma per le dita presente su entrambi i lati dell’utensile garantisce maggiore stabilità e comfort.
  • Il modello include un Dynachuck da 1/4″ e una chiave. Disponibile con mandrino Jacobs® (vedi 52931)
  • Comoda impugnatura con superficie ruvida e piacevole al tatto.
  • Non invertibile.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 500
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 127 mm
  • Lunghezza (mm): 165 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,09 kg