Taladro de 1/4″

Número de artículo: 52831
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
Número de artículo 52831
EAN / GTIN 0616026528314
Número del fabricante 52831
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro con empuñadura de pistola de 0,4 hp (298 W), con el diseño ergonómico de Dynabrade y una cómoda empuñadura texturizada que ofrece un buen agarre. Este potente motor neumático con engranajes y alto par es ideal para innumerables aplicaciones industriales.
  • La plataforma para los dedos situada a ambos lados de la herramienta proporciona mayor estabilidad y comodidad.
  • El modelo incluye un Dynachuck de 1/4″ y una llave. Disponible con mandril Jacobs® (véase 52931)
  • Empuñadura cómoda, con textura y agradable al tacto.
  • Sin marcha atrás.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 500
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 127 mm
  • Longitud (mm): 165 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,09 kg