Passametro, 1-2

Codice art.: 523-132
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 523-132
EAN / GTIN 4946368380322
Codice del produttore 523-132
Numero-L L40010 13308
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il Passametro può essere definito un calibro a scatto regolabile e offre i seguenti vantaggi: Può essere utilizzato per misurazioni in serie di parti a simmetria rotazionale come alberi, assi, ecc., Nonché per misurazioni di spessore e lunghezza. La regolazione avviene, ad esempio, utilizzando la leva di retrazione nella posizione ideale

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 1 - 2″
Valore di laurea: 0,00005″.
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: Scatola, supporto per il pezzo da lavorare inclusi.

Download & documenti

Prodotti correlati