Passamètre, 1-2

Réf.: 523-132
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 523-132
EAN / GTIN 4946368380322
Réf. fabricant 523-132
Article hors catalogue L40010 13308
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le Passameter peut être appelé une jauge de pression réglable et offre les avantages suivants: Peut être utilisé pour les mesures en série de pièces à symétrie de rotation telles que les arbres, les axes, etc. ainsi que pour les mesures d'épaisseur et de longueur. Le réglage s'effectue, par exemple, à l'aide du levier de rétraction dans la position idéale

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 - 2″
Valeur de graduation de l'échelle : 0,00005″
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte, support de pièce inclus

Téléchargements et documents

Produits adaptés