• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raspa per legno, mezzotonda, taglio 2 (medio), Lunghezza senza codolo: 250mm

Codice art.: 519330 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio taglio 2 (medio)
Forma C
Sezione trasversale 25×7 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Norma DIN 7263
Tipo di prodotto Raspa per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Codice del produttore 15522520
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti fino al bordo di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Dopo un accurato trattamento termico di indurimento, questa lima / raspa per legno raggiunge un’ottima prestazione e un’elevata durata della lima.
Mezzotonda

Download & documenti

Prodotti correlati