Raşpel pentru lemn, semirotund, Dantură 2 (medie), Lungime fără coadă: 250mm

Cod articol.: 519330 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere Semi-rotund
Tip dantură Tăietură răzuitoare
Tăietură germană 2
Grad de fineţe medie
Tip produs Raşpel pentru lemn
Pentru material Lemn
Lăţime 25 mm
Înălţime 7 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Standard DIN 7263

Identificare și clasificare

Cod articol 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Număr producător 15522520
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
Semirotundă