Rašpľa na drevo, polguľatá, Sek 2 (stredný), Dĺžka bez pántu: 250

Č. pol.: 519330 250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tvar: C
  • Norma: DIN 7263

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek Sek 2 (stredný)
Tvar C
Prierez 25×7 mm
Dĺžka bez pántu 250 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašpľa na drevo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 519330 250
EAN/GTIN 4009215007176
Číslo výrobcu 15522520
Výrobca/zodpovedná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.
Pologuľatý

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka