• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra di misura e controllo, BS 817, classe 1, 750x600x75 mm, pietra dura naturale

Codice art.: 517-907-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo di prodotto Disco reticolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 517-907-1
Codice del produttore 517-907-1
Numero-L L40700 580
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Piastre di granito. Il materiale di queste lastre di granito è costituito da granito appositamente selezionato e a grana fine. Senza stress, invecchiato naturalmente per migliaia di anni. Più duro dell'acciaio. Non magnetico e non conduttivo elettricamente. Senza ruggine, quindi di facile manutenzione.

Proprietà:

  • Dimensioni L x P x A: 750 x 600 x 100
  • Caratteristiche:
    • Il materiale di queste lastre di granito è costituito da granito particolarmente selezionato e a grana fine.
    • Non magnetico e non conduttivo elettricamente.
    • Più duro dell’acciaio
    • Classe di precisione: BS 817 Classe 1
    • Dimensioni: 0,84 x 0,66 x 0,27 M