• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Měřící a kontrolní deska, BS 817, třída 1, 750x600x75 mm ocel, žulová deska

Artiklové číslo: 517-907-1
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Druh produktu Měřicí deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517-907-1
Číslo výrobce 517-907-1
L-číslo L40700 580
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Žulové desky. Materiál těchto žulových desek je vyroben ze speciálně vybraných a jemně zrnitých žuly. Bez napětí, přirozeně stárne v tisíciletí. Tvrdidlo než ocel. Nemagnetické a nevodivé. Bez rzi, proto snadná péče.

Charakteristika:

  • Rozměry D x Š x V: 750 x 600 x 100
  • Vlastnosti::
    • Materiál těchto žulových desek je tvořen speciálně vybranou jemnozrnnou žulou.
    • Nemagnetický a elektricky nevodivý.
    • Tvrdší než ocel
    • Třída přesnosti: BS 817 třída 1
    • Velikost / rozměr: 0,84 x 0,66 x 0,27 M