LD M 36x1,5 4H

Codice art.: 513746
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2280
Qualità 4
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 4h
Tipo di filettatura M
Filettatura M36
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513746
EAN / GTIN 4046122153039
Codice del produttore 513746
Numero-L L40130 2004
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 36x1,5 tolleranza 4H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm