• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

LD M 36x1,5 4H

Número de artículo: 513746

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M36
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro de la rosca 36 mm
Campo de tolerancia H
Grado de tolerancia (calidad) 4
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 513746
EAN / GTIN 4046122153039
Número del fabricante 513746
Número L L40130 2004
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 36x1,5 tolerancia 4H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm