• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima mezzotonda con impugnatura bicomponente, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 250mm

Codice art.: 513201 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: E
  • Descrizione della forma: mezzotonda
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Tipo di taglio Mezzodolce
Forma E
Descrizione della forma mezzotonda
Superfici della lima scolpito su tutti i lati
Sezione trasversale 25×7 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Inclusa impugnatura per lime si
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513201 250
EAN / GTIN 4009215190694
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.
Lima con impugnatura bicomponente incorporata ed ergonomica, foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per consentire l’etichettatura personalizzata ad esempio dei tagli delle lime.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Forma E

Nota:

Lime senza impugnatura disponibili al n. art. 513200.

Download & documenti

Prodotti correlati