{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Polotupé výběhové; půlkulatý | |
| Typ úderu | Dvojitý sek | |
| Německé lomítko | 2 | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Osazení | oboustranný | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Dílenský pilník | |
| Šířka | 25 mm | |
| Výška | 7 mm | |
| Délka bez stopky | 250 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 513201 250 | |
| EAN / GTIN | 4009215190694 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de |