Halvrundfil med 2K-skaft 250 mm

Art.-nr.: 513201 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Form: E
  • Formbeskrivelse: halvrund
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Hugningstype Halvglat
Form E
Formbeskrivelse halvrund
Fileflader Skåret på alle sider
Tværsnit 25×7 mm
Længde uden angel 250 mm
inkl. fileskaft ja
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513201 250
EAN/GTIN 4009215190694

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Med banehugning; halvstump afslutning.
Fil med færdigmonteret, ergonomisk 2K-fileskaft med ophængsboring og praktiske farvekode-clips (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af f.eks. profilstørrelse.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form E

Bemærk:

Fil uden skaft fås under nr. 513200.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele