Spazzola per lime e raspe 115X40 mm

Codice art.: 576000 115X40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
968 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Acciaio
Lunghezza complessiva L 260 mm
Larghezza utile L1 40 mm
Lunghezza di lavoro L3 115 mm
Lunghezza utile H1 8 mm
Tipo di prodotto Spazzola per lime e raspe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359074824
Codice del produttore 03720042

Descrizione

Esecuzione:

Applicazione (rivestimento raschiante) in filo di acciaio.

Uso:

Per la pulizia di superfici scanalate come lime o simili.