{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipologia di calibro | Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO) | |
| Dimensione nominale min. | 18 mm | |
| Dimensione nominale max. | 18 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Filettatura | M18×1,5 | |
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| Diametro filettatura | 18 mm | |
| Campo di tolleranza | h | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 6 | |
| Configurabile | no | |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone per filettatura | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 2279 − 2299 |
| Codice articolo | 512754 | |
| EAN / GTIN | 4046122128136 | |
| Codice del produttore | 512754 | |
| Numero-L | L40130 3563 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |