{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Læretype | lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 18 mm | |
| Nominel dimension maks. | 18 mm | |
| Type, gevind | M | |
| Gevind | M18 × 1,5 | |
| Gevindstigning | 1,5 mm | |
| Gevinddiameter | 18 mm | |
| Tolerancefelt | h | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 6 | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | gevindtolerancedorn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 2279 − 2299 |
| Artikelnummer | 512754 | |
| EAN/GTIN | 4046122128136 | |
| Producentnummer | 512754 | |
| L-nummer | L40130 3563 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |