• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

LD UN 11/16 - 16 2B

Codice art.: 512603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: UN
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
Norma DIN 2280
Qualità 2
Campo di tolleranza b
Classe di tolleranza 2b
Tipo di filettatura UN
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512603
EAN / GTIN 4046122125241
Codice del produttore 512603
Numero-L L40130 4156
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD UN 11/16 - 16 tolleranza 2B Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm