Mejni kontrolni navojni trn UN 11/16 - 16 - 2B

Št. art.: 512603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: UN
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
Standard DIN 2280
Kakovost 2
Tolerančno polje b..
Kakovost 2b
Vrsta navoja UN
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512603
EAN/GTIN 4046122125241
Številka proizvajalca 512603
L-število L40130 4156
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD UN 11/16 - 16 toleranca 2B. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm