LD M 8x1 6H LH

Codice art.: 512340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 8 mm
Nennmaß max. 8 mm
Art Gewinde M
Gewinde M8
Gewindesteigung 1 mm
Gewindedurchmesser 8 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein; nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512340
EAN / GTIN 4046122120956
Codice del produttore 512340
Numero-L L40130 640
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 8x1 tolleranza 6H LH Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm