{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 8 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 8 mm | |
| Tip filet | M | |
| Filet | M8 | |
| Pasul filetului | 1 mm | |
| Diametrul filetului | 8 mm | |
| Câmp de toleranţă | H | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 6 | |
| Configurabil | nein; nein | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 512340 | |
| EAN / GTIN | 4046122120956 | |
| Număr producător | 512340 | |
| L-Număr | L40130 640 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |