LD M 7x0,5 6G

Codice art.: 512294
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Dimensione nominale min. 7 mm
Dimensione nominale max. 7 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M7
Passo della filettatura 0,5 mm
Diametro filettatura 7 mm
Campo di tolleranza G
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Lunghezza complessiva 110 mm
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2279 − 2299

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512294
EAN / GTIN 4046122120215
Codice del produttore 512294
Numero-L L40130 2873
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 7x0,5 tolleranza 6g Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm