{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de jauge | calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO) | |
| Dimension nominale min. | 7 mm | |
| Dimension nominale max. | 7 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage | M7 | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Diamètre de filetage | 7 mm | |
| Plage de tolérance | G | |
| Degré de tolérance (qualité) | 6 | |
| Configurable | non | |
| Type de produit | tampon fileté | |
| Longueur totale | 110 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | DIN 2279 − 2299 |
| Référence article | 512294 | |
| EAN / GTIN | 4046122120215 | |
| Réf. fabricant | 512294 | |
| Article hors catalogue | L40130 2873 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |