• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro fine interno a 2 punti, calibro per fori, 0,7-6″, 0,0005″.

Codice art.: 511-931-20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-931-20
Codice del produttore 511-931-20
Numero-L L40010 14138
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro interno a 2 punti con centratura automatica tramite ponte di centratura offre i seguenti vantaggi: Parti soggette a usura in metallo duro (punte di contatto e perni di misura fissi da 18 mm in metallo duro). L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 511-931
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 2 µm
  • Campo di misura: 0,7 - 6
  • Profondità di misura: 4” / 6”
  • No. Calibro a quadrante: 2922AB
  • Risoluzione: 0,0005”
  • Ripetibilità angolare: 0,5 µm
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Prodotti correlati