2bodový přesný dutinoměr, 0.7-6″, 0.0005″

Č. pol.: 511-931-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511-931-20
Číslo výrobcu 511-931-20
Číslo L L40010 14138

Popis

Popis:

Tato 2bodová interní měřicí sada s automatickým centrováním přes středicí můstek nabízí následující výhody: Opotřebení dílů z tvrdokov, (kontaktní hroty a pevné měřicí čep TČ 18 mm ocel z tvrdokov). Velká rukojeť snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Stupňování: 0,0005″
Metrický: palec
Přesnost: 2 µm
Dodává se: Obsahuje krabici, číselník, plastový kryt pro vystavení