• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

AR M 12x0,5 6e

Codice art.: 500232
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza e
Classe di tolleranza 6e
Tipo di filettatura M
Filettatura M12
Passo della filettatura 0,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500232
EAN / GTIN 4046122200436
Codice del produttore 500232
Numero-L L40130 3202
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli filettati non passa / AR M 12x0,5 tolleranza 6eNO PASA Calibro ad anello per filetti Dimensioni secondo DIN 2299-1