Filet calibru inel „NU TRECE” M 12x0,5 - 6e

Cod articol: 500232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă e
Clasa de toleranţă 6e
Tip de filet M
Filet M12
Pas filet 0,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 500232
EAN / GTIN 4046122200436
Număr producător 500232
L-Număr L40130 3202
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 12x0,5 toleranță 6E. Inel filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1