{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipologia di calibro | Calibro non passa a tampone (NO-GO) | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Filettatura | M1,4 | |
| Passo della filettatura | 0,2 mm | |
| Diametro filettatura | 1,4 mm | |
| Campo di tolleranza | h | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 6 | |
| Configurabile | no | |
| Tipo di prodotto | Calibri filettati ad anello | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 2279 − 2299 |
| Codice articolo | 500143 | |
| EAN / GTIN | 4046122199006 | |
| Codice del produttore | 500143 | |
| Numero-L | L40130 3507 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |