• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

AR M 1,4x0,2 6h

Número de artículo: 500143

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M1,4
Paso de rosca 0,2 mm
Diámetro de la rosca 1,4 mm
Campo de tolerancia h
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299

Identificación y clasificación

Número de artículo 500143
EAN / GTIN 4046122199006
Número del fabricante 500143
Número L L40130 3507
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 1,4x0,2 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1