• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala a pioli a un lato con protezione posteriore in alluminio anodizzato 9,60 m

Codice art.: 500120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Portata scale 150 kg
Altezza di salita 8.400 mm
Larghezza esterna 520 mm
Altezza montante 60 mm
Distanza dal muro 200 mm
Materiale Alluminio
Coppie di scala singolo
con protezione posteriore si
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500120
EAN / GTIN 4031405934276
Codice del produttore 500120
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala a pioli secondo DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e DIN EN ISO 14122-4: A seconda della norma scelta e della situazione in loco all’uscita, possono essere necessari componenti aggiuntivi quali gradini di uscita, ringhiere e porte di sicurezza. Questi non sono inclusi nel set completo e devono essere ordinati separatamente.
  • Indipendentemente dall’altezza di salita, vale quanto segue:
  • Come protezione anticaduta è possibile utilizzare sia il dispositivo di protezione posteriore che quello anticaduta (non è consentita la combinazione dei due dispositivi, poiché il dispositivo di protezione posteriore ostacola il soccorso delle persone).
  • Visita medica del lavoro per l’idoneità al lavoro in quota (ad es. G 41), la cui necessità dipende dalla valutazione dei rischi (tra cui altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale a pioli.
  • Per ogni progetto di costruzione, un esperto responsabile della stabilità strutturale deve fornire una prova della portanza del terreno.
  • L’intersezione verticale di conduttori consecutivi deve essere di almeno 1.680 mm.
  • Nei punti di uscita non protetti sono necessarie ringhiere su entrambi i lati della scala a pioli o che conducono al livello di uscita.
  • La fessura all’uscita non deve essere superiore a 75 mm.
  • misura iniziale: Distanza dal livello di accesso al primo piolo 100 – 400 mm
  • Quando si esce in avanti, il piolo più alto deve trovarsi all’altezza del piano di uscita.
  • Nel caso di scale a pioli con protezione anticaduta, lo spazio libero davanti alla scala deve essere di almeno 800 x 800 mm. Queste misure devono essere rispettate anche per i nuovi impianti in fase di realizzazione.
  • Anche per i nuovi impianti esistenti è necessario rispettare queste misure.
  • Le distanze tra la scala a pioli e la ringhiera non devono superare i 180 mm.
  • Il collegamento alla protezione anticaduta deve poter essere effettuato e allentato da una posizione sicura.
  • Per poter afferrare in modo sicuro i montanti laterali, lo spazio libero rispetto alle parti adiacenti attorno ai montanti laterali deve essere di almeno 75 mm (ad eccezione dei componenti che fanno parte del sistema di scale a pioli).
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Struttura: A corridoio unico
  • Lunghezza scala incl. longherone per salita: 9600 mm
  • Altezza di salita: 8400 mm