Jednochodý žebřík s ochranným krytem, eloxovaný hliník, 9,60 m

Artiklové číslo: 500120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Stoupání 8 400 mm
Šířka vně 520 mm
Výška nosníku 60 mm
Vzdálenost od stěny 200 mm
Materiál Hliník
Výstupové žebříky jednodílné
s košem ano
Druh produktu Pevné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 500120
EAN / GTIN 4031405934276
Číslo výrobce 500120
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Vstupy po žebřících podle norem DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 a DIN EN ISO 14122-4: V závislosti na výběru normy a stavebních podmínkách na výstupu jsou nutné doplňkové komponenty, jako jsou schůdky, zábradlí a bezpečnostní dveře. Tyto nejsou součástí kompletní sady a je nutné je objednat samostatně.
  • Nezávisle na výšce stoupání platí:
  • Jako ochrana proti pádu lze použít buď ochranu zad nebo ochranu proti výstupu (kombinace není povolena, protože ochrana zad brání záchraně osob).
  • Pracovní lékařská prohlídka pro způsobilost k práci ve výškách (např. G 41), nutnost závisí na posouzení rizik (mj. celková výška výstupu, typ zajištění proti pádu) příslušných žebříkových systémů.
  • Pro každý stavební projekt musí být prokázána nosnost podloží odpovědným odborníkem na statiku.
  • Vertikální překrytí po sobě jdoucích vodivých vodičů musí být minimálně 1 680 mm.
  • Na nezabezpečených výstupních místech jsou nutné zábradlí umístěné po obou stranách žebříku nebo vedené do výstupní úrovně.
  • Šířka mezery při výstupu nesmí být větší než 75 mm.
  • vstupní rozměr: Vzdálenost od vstupní úrovně k prvnímu příčlí 100 – 400 mm
  • Při výstupu dopředu musí být nejvyšší příčka ve výšce výstupní úrovně.
  • U žebříků s ochranným zábradlím musí být při průchodu volný prostor před žebříkem minimálně 800 x 800 mm. U nových zařízení v provozu by měly být tyto rozměry rovněž dodrženy.
  • U nových zařízení v provozu by měly být tyto rozměry rovněž dodrženy.
  • Rozměry mezery mezi žebříkem a zábradlím nesmí přesáhnout 180 mm.
  • Spojení s ochranným zařízením proti pádu musí být možné vytvořit a uvolnit ze zajištěného stanoviště.
  • Pro bezpečné uchopení bočních nosníků musí být volný prostor kolem bočních nosníků minimálně 75 mm (s výjimkou součástí, které patří k žebříkovému systému).
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 200 mm
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Konstrukční provedení: Jednokomorový
  • Délka kabelu vč. výstupního nosníku: 9600 mm
  • Stoupání: 8400 mm