Piattaforma pieghevole accesso unilaterale 3 gradini + piattaforma

Codice art.: 50007
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 50007
EAN / GTIN 4031405500075
Codice del produttore 050007
Numero-L L90110 412
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro pieghevole in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Battistrada superiore: 650 x 300 mm
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Collegamento rigido su due lati
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza area base: 830 mm
  • Lunghezza area base: 920 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza carreggiata superiore: 650 mm
  • Profondità battistrada superiore: 300 mm
  • Altezza piattaforma 960 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli