Escabeau pliable accessible d'un côté 3 marches + plate-forme

Réf.: 50007
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 50007
EAN / GTIN 4031405500075
Réf. fabricant 050007
Article hors catalogue L90110 412
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme de travail pliable en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Bande de roulement supérieure : 650 x 300 mm
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Connexion rigide à deux côtés
  • Facile à transporter, rangement peu encombrant
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur de la zone de base : 830 mm
  • Longueur de la zone de base : 920 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de voie supérieure : 650 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 960 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux