Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Rugosimetro, Modello: ST1

Codice art.: 499030 ST1

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Codice del produttore 499030 ST1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile e compatto per misurazione precisa e a norma della rugosità e relativa documentazione secondo il procedimento di misura del profilo. Grazie all’alimentazione sia con accumulatore che di rete, alla stampante integrata e allo spazio di memoria per max. 40000 valori di misura e 30 profili, è ideale sia in produzione che in sala metrologica. È possibile utilizzare tutti i comuni parametri e le curve caratteristiche a norma DIN / ISO / JIS per valutare un profilo misurato.
  • Campo di misura fino a 350 µm (0,014 pollici).
  • Norme: ISO / ASME / JIS e MOTIF commutabili.
  • Lunghezze di tastatura secondo DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pollici, 0,22 pollici, 0,7 pollici) secondo EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Numero di tratti di misura singoli selezionabili da 1 a 5.
  • Selezione automatica a norma di filtro e lunghezza di tastatura.
  • Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562).
  • Cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pollici, 0,032 pollici, 0,100 pollici).
  • Possibilità di cut-off più corto.
  • Parametri secondo DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Controllo tolleranza sul display e nel protocollo.
  • Scala automatica o fissa.
  • Stampa di profilo R (ISO / ASME / JIS), profilo P (MOTIF), curva quota materiale, protocollo risultati.
  • Indicazione di data e/o ora delle misurazioni.
  • Funzione dinamica di taratura.
  • Blocco e/o protezione con password per impostazioni dell’apparecchio.

Fornitura:

Sono inclusi il campione di rugosità n. art. 499580 Dim. PRN10, il certificato di collaudo del produttore, l’unità di valutazione, l’unità di avanzamento, cavo di collegamento n. art. 499036, il tastatore n. art. 499004 Dim. 6−350, la protezione tastatore con lato inferiore prismatico n. art. 499038, il prisma manuale con 1 coppia di piedini per la regolazione in altezza, l’attacco per truschino altimetro (⌀ foro 8 mm), l’alimentatore di rete con adattatori, il cavo USB, 1 rotolo di carta termica n. art. 499510 Dim. H1, la tracolla con fibbia e valigetta di trasporto.

Accessori speciali:

Tastatore di ricambio o speciale n. art. 499004, prolunga tastatore n. art. 499008, supporto di misura n. art. 499011 o n. art. 498857, attacco adatto per il dispositivo di avanzamento n. art. 499035, software di valutazione Explorer n. art. 498847.

Ricambi:

Batteria n. art. 499549.