Ricevitore radio per TESA TLC, Modello: STICK

Codice art.: 498915 STICK
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TESA TLC STICK
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza cavo 0 m
Tipo di collegamento Ingresso
Applicazione radio HID (Human Interface Device)
Tipo di prodotto Ricevitori
Attacco USB
Tipo di trasmissione Radio; Collegamento a spina
Lunghezza 100 mm
Larghezza 25 mm
Altezza 15 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498915 STICK
EAN / GTIN 2050002007567
Codice del produttore HF-TLC-TBOX
Produttore/persona responsabile Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Descrizione

Esecuzione:

Stick USB per la ricezione del sistema radio TESA TLC.
Stick USB per la ricezione di un sistema radio per la trasmissione wireless dei dati di misura (dallo strumento di misura al PC).
Non è necessario alcun software aggiuntivo.