Radijski sprejemnik za TESA TLC, Tip: STICK

Št. art.: 498915 STICK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca TESA TLC STICK
Smernica/oznaka oznaka CE
Napajanje omrežno napajanje
Dolžina kablov 0 m
Vrsta priključka vhod
Radijska naprava HID (Human Interface Device)
Vrsta izdelka Sprejemniki
Priključek USB
Vrsta prenosa radijska enota; vtična povezava
Dolžina 100 mm
Širina 25 mm
Višina 15 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498915 STICK
EAN/GTIN 2050002007567
Številka proizvajalca HF-TLC-TBOX
Proizvajalec/odgovorna oseba Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Opis

Izvedba:

USB-ključ za sprejem radijskega sistema TESA TLC.
USB-ključ za sprejem radijskega sistema za brezžičen prenos merilnih podatkov iz merilne naprave na računalnik.
Dodatna programska oprema ni potrebna.