Funkempfänger für TESA TLC, Typ: STICK

Artikel-Nr.: 498915 STICK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TESA TLC STICK
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge Kabel 0 m
Anschluss Eingang
Funkanwendung HID (Human Interface Device)
Produktart Empfänger
Anschluss Art USB
Art Übertragung Funk; Steckverbindung
Länge 100 mm
Breite 25 mm
Höhe 15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498915 STICK
EAN / GTIN 2050002007567
Herstellernummer HF-TLC-TBOX
Hersteller/verantwortliche Person Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Beschreibung

Ausführung:

USB-Stick zum Empfangen des TESA TLC Funksystems.
USB-Stick zum Empfangen eines Funksystems zur kabellosen Übertragung von Messdaten vom Messgerät an den PC.
Keine zusätzliche Software erforderlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater