• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega a tazza bimetallica 68 mm apripista fori (16)

Codice art.: 49565178
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 16 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 16 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 49565178
EAN / GTIN 045242528967
Codice del produttore 49565178
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Profondità di taglio massima: 41
  • Profondità di taglio massima [mm]: 41
  • . Profondità di taglio [mm]: 41
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Seghetto a tazza - 68 mm - 16 pz