• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Bi-Metall 68 mm Hole Dozer (16)

Artikel-Nr.: 49565178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 16 Stück
  • Bestellschritt: 16 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 49565178
EAN / GTIN 045242528967
Herstellernummer 49565178
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw - 68 mm - 16 pcs