Set di montaggio, Modello: D

Codice art.: 494471 D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Serraggio interno 17 mm - 50 mm
⌀ Serraggio esterno 0 mm - 55 mm
Tipo di prodotto Set di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Codice del produttore 269983 / AUFBAUSET 3
Produttore/persona responsabile dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descrizione

Esecuzione:

Kit modulari, flessibili e versatili con componenti in esecuzione di precisione in alluminio con superficie rigida resistente. Tutti i kit proposti sono ampliabili per i casi specifici.
Montaggio orizzontale e verticale su guida dentata (escl. set di fissaggio n. art. 494475).
Mandrino portautensili a tre griffe per serraggio interno ed esterno di pezzi a rotazione simmetrica. Ganasce reversibili senza l’ausilio di utensili.

Fornitura:

Incluse 3 spine cilindriche a innesto per serrare e bloccare ulteriormente la minuteria all’esterno delle ganasce in modo da garantire una completa accessibilità.