Dopolnilna garnitura, Tip: D

Št. art.: 494471 D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 3 kos
Vrsta izdelka vpenjalni element, nespecificirano
Razpon vpenjanja min. 0 mm; 17 mm
Razpon vpenjanja maks. 50 mm; 55 mm
Z izvrtino da
Za T-utore ne
Material aluminij
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494471 D
EAN/GTIN 2050001957221
Številka proizvajalca 269983 / AUFBAUSET 3
Proizvajalec/odgovorna oseba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Germany, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Version:

Modular, flexible, and versatile sets of high-quality aluminium components with long-life Hardcoat surface. All construction sets are specifically extendable.
Horizontal and vertical mounting on the rack rail (does not include attachment set No. 494475).
Trijų kumštelių griebtuvas vidiniam ir išoriniam simetrinių detalių tvirtinimui. Be įrankių apsukami kumšteliai.

Tiekiama:

Įskaitant 3 įstatomus cilindrinius kaiščius, skirtus smulkioms dalims užspausti, kad būtų lengviau prieiti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript