{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | Aufbauset, Typ: D | |
| Producttype | spanelement niet-gespecificeerd | |
| Spanbereik min. D3 min | 0 mm; 17 mm | |
| Spanbereik max. D3 max | 50 mm; 55 mm | |
| Materiaal | aluminium | |
| Inhoud | set |
| Artikelnummer | 494471 D | |
| EAN/GTIN | 2050001957221 | |
| Nummer fabrikant | 269983 / AUFBAUSET 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de |