• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Smerigliatrice angolare a batteria BEWS18-230BL-0

Codice art.: 4935459735
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Scheibe max. 230 mm
Drehzahl max. 5.500 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Antivibrationssystem; Auslaufbremse; Rückschlagschutz; Vibrationsdämpfend; mit LED; Überlastschutz
Produktart Winkelschleifer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935459735
EAN / GTIN 4058546029074
Codice del produttore 4935459735
Numero-L L01780 14
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • La potenza del 18V anche su disco da 230mm
  • Doppio attacco batteria per un'autonomia elevata, ma la possibilità di lavorare anche solamente con una batteria
  • Motore brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min
  • Estremamente sicura: blocco del disco e funzione ″anti-contraccolpo″
  • Impugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione
  • LED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria