{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc max. | 230 mm | |
| Turaţie max. | 5.500 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Particularitate | Frână de avans; Sistem antivibraţii; amortizarea vibraţiilor; cu LED; protecţie la reacţiune; protecţie la suprasarcină | |
| Tip produs | polizor unghiular |
| Cod articol | 4935459735 | |
| EAN / GTIN | 4058546029074 | |
| Număr producător | 4935459735 | |
| L-Număr | L01780 14 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |