• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18FRBCO32-0X REBAR CUTTER+KIT

Codice art.: 4933499366
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933499366
EAN / GTIN 4058546565305
Codice del produttore 4933499366
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La più potente troncatrice per acciaio strutturale presente sul mercato, con una protezione per utenti e produttività insuperabile
  • Tagli veloci e puliti in cemento armato di uno spessore fino a 32 mm o barre filettate o tagli a filo fino a 3,0 mm sulla superficie
  • Tagli freddi con poche scintille con una lama in metallo duro appositamente sviluppata
  • Accesso alla lama e al dispositivo di protezione senza dover utilizzare attrezzi, sostituzione della lama almeno il 50% più veloce rispetto alla concorrenza
  • RAPIDSTOP™ per una frenatura a disco veloce in meno di 2 secondi e la miglior protezione dell’utente possibile
  • Tecnologia Cut-Stopp, l’apparecchio si spegne automaticamente dopo il taglio, per aumentare la sicurezza dell’utente
  • ONE-KEY™ Tool Tracking& Security offre una rete di tracciamento e gestione dell'inventario gratuita basata su cloud per i suoi utensili. ONE-KEY™ offre anche una funzione di bloccaggio remoto
  • Impugnatura laterale antivibrazione con tre posizioni, per la miglior accessibilità
  • Sacco di raccolta dei trucioli per un ambiente di lavoro pulito
  • Interruttore di sicurezza non bloccabile per impedire l’accensione automatica
  • Illuminazione LED per una miglior visibilità dell’area di lavoro
  • Flessibile sistema a batteria: lavora con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: Custodia HD
  • Peso con batteria: 3,5 (M18 B5) kg
  • Max. Profondità di taglio: 32 mm
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3091

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, valigetta per il trasporto