M18 FRBCO32-0X​ COUPE FER BETON ONE-KEY

Réf.: 4933499366
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933499366
EAN / GTIN 4058546565305
Réf. fabricant 4933499366
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le coupe fer à béton le plus puissant du marché, offrant une protection utilisateur inégalée et une productivité optimale
  • Coupes rapides et nettes dans des barres d'armature ou tiges filetées jusqu'à 32 mm, et coupes à ras jusqu'à 3.0 mm de la surface
  • Coupe à froid et à faibles étincelles grâce à une lame carbure spécialement développée
  • Accès à la lame et au carter sans outil - changement de lame jusqu'à 50 % plus rapide par rapport à la concurrence
  • Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
  • La technologie Cut-Stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une sécurité accrue de l'utilisateur
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Poignée latérale anti-vibration 3 positions pour une ergonomie optimale
  • Sac de collecte de copeaux pour un environnement de travail propre
  • Gâchette homme-mort non verrouillable pour prévenir tout démarrage automatique
  • Les LED éclairent votre zone de travail pour une meilleure visibilité
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • Poids avec batterie: 3,5 (M18 B5) kg
  • Puissance max. Profondeur de coupe: 32 mm
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3091

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, mallette de transport

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier