Fresa a batteria M12Blp-0X.

Codice art.: 4933492850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pialla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933492850
EAN / GTIN 4058546477219
Codice del produttore 4933492850
Numero-L L00800 4029

Descrizione

Descrizione:

  • La pialla M12™ è molto versatile grazie alla possibilità di regolare la profondità di taglio fino a 2 mm
  • La larghezza di piallata di 51 mm la rende perfetta per le più comuni applicazioni Compatta e leggera, può essere utilizzata con una mano anche per applicazioni sopra la testa L'aspirazione delle polvere è possibile da entrambi i lati La pialla ha 14.000 giri/min e garantisce una finitura costante e perfetta Con una batteria da 4.0 Ah si riescono a lavorare fino a 60 m di quercia con una profondità di 2 mm Fino a 17.5 mm di battuta Supporto estraibile dalla base per proteggere il materiale da colpi accidentali Lame bifacciali di scorta disponibili nella pialla

Prodotti correlati

Accessori