M12Blp-0X snoerloze frees

Artikelnummer: 4933492850
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
Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933492850
EAN/GTIN 4058546477219
Nummer fabrikant 4933492850
L-nummer L00800 4029

Omschrijving

Omschrijving:

  • Instelbare snijdiepte
  • Links en rechts spaanuitwerping
  • Opbergvak op het gereedschap
  • De borstelloze M12™ schaaf met een schaafdiepte van 2 mm en een schaafbreedte van 51 mm is geschikt voor de meest voorkomende toepassingen
  • Compact en licht, handig te gebruiken in verschillende richtingen en te bedienen met één hand
  • Opening aan beide zijden voor een betere spaanafvoer naar links of rechts
  • De trommel biedt plaats aan twee TCT-omkeermessen en draait op 14.000 tpm voor een soepel en gelijkmatig snijpatroon
  • 60 meter continu werk bij 2 mm eik, met 1 x 4,0 Ah batterij
  • Tot 17,5 mm sponningdiepte
  • Een kickstand op de basis om het werkstuk te beschermen tegen accidentele schade
  • Bladopslag voor twee extra TCT-bladen
  • Borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK™ elektronica zorgen voor kracht, looptijd en duurzaamheid
  • Compatibel met alle Milwaukee® M12™ accu's

Geschikte producten

Accessoires