Rabot sans fil M12Blp-0X.

Réf.: 4933492850
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
Type de produit Rabots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492850
EAN / GTIN 4058546477219
Réf. fabricant 4933492850
Article hors catalogue L00800 4029

Description

Description:

  • Profondeur de coupe ajustable
  • Extraction de poussière à droite ou à gauche
  • 2 lames réversibles de rechange
  • Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière
  • Rainure en V idéale pour les chanfreins
  • Compact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures
  • Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
  • Le tambour contient 2 lames réversibles et il fonctionne à 14 500 Tr/min pour une finition de coupe lisse et régulière
  • 60 m de rabotage continue à 2 mm de profondeur sur du chêne en utilisant une seule batterie M12 B4
  • Jusqu'à 17.5 mm de profondeur de feuillure
  • Une béquille intégrée permet de protéger le plan de travail contre les dommages accidentels
  • 2 lames de rechange et une clé allen sont stockées à bord dans la petite glissière
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M12™

Produits adaptés

Accessoires