File nastro batteria M12FBFL13-402B.

Codice art.: 4933480961
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933480961
EAN / GTIN 4058546412463
Codice del produttore 4933480961
Numero-L L00800 5086
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La prima levigatrice a batteria da 12V con nastro da 13 mm La levigatrice a nastro più leggera sul mercato, solo 1.1 Kg con batteria da 2 Ah
  • Miglior bilanciamento e prestazioni rispetto alle macchine pneumatiche Possibilità di selezionare due velocità per avere il massimo controllo in tutte le applicazioni, dalla rimozione dei punti di saldatura fino all'inox, alluminio e legno
  • Possibilità di impostare la direzione del nastro per orientare le scintille / trucioli Si utilizza con una sola mano: perfetta per applicazioni in spazi stretti o sopra la testa La testa può ruotare di 360° L'utensile permette il blocco del grilletto così da poter operare senza fatica anche per lungo tempo Il nastro si cambia senza necessità di utensili Le luci LED illuminano efficacemente l'area di lavoro La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B4
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 4
  • Sistema di batteria: M12
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B4)
  • Caricabatteria incluso: C12 C
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 7.200/ 0 - 14.500
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 2x grana 60

Fornitura:

2 pacchi batteria M12 B4, caricabatteria C12 C, borsa porta attrezzi, 2x grana 60

Prodotti correlati